STAR Light
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様
LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付
色
白
スイッチ
個別スイッチ
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
定格電流(A)
15
シャッター
防塵シャッター付き
極数(P)
2
雷ガード
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26602276
SK-4SLED1.5W
1.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
26602285
SK-4SLED2.5W
2.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください