セラミック・積層

セラミック・積層 - MURATA(村田製作所)
種類セラミックコンデンサ内容量1個
311件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
静電容量
定格電圧(V)
容量許容差(%)
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26706655GRM0335C1H200GA01D20pFDC50±2-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26706689GRM033R61A104KE15D0.1μFDC10±10-55~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26706716GRM033R71A103KA01D10000pFDC10±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26706786GRM1555C1H331JA01D330pFDC50±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26706804GRM155R60J475ME47D4.7μFDC6.3±20-55~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707163GRM31A7U3A101JW31D100pFDC1000±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707197GRM31BR72J103KW01L10000pFDC630±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707258GRM31CR70J226KE19L22μFDC6.3±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707294GRM31CR72E104KW03L0.1μFDC250±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707364GRM32EE70G107ME19L100μFDC4±20-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26707468GRM43DR72J104KW01L0.1μFDC630±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26880404GRM188R61A226ME15D22μFDC10±20-55~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
26651538DE21XKY100JA3BM0210pFAC250±5-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651556DE2E3KH222MA3B2200pFAC250±20-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651565DE2E3KY102MA3BM021000pFAC250±20-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651574DE2E3KY222MA3BM02F2200pFAC250±20-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651583DE2F3KY103MA3BM0210000pFAC250±20-40~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651599DEA1X3F101JN3A100pFDC3150±5-25~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651608DEBB33D472KA3B4700pFDC2000±10-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651617DEBB33F102KA3B1000pFDC3150±10-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651626DEBB33F222KA3B2200pFDC3150±10-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651635DEBB33F471KC3B470pFDC3150±10-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651644DEBE33D472ZA2B4700pFDC2000-4-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651653DEBF33D103ZA3B10000pFDC2000-4-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651669DEC1X3J220JC4B22pFDC6300±5-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651678DEHR33D221KP3A220pFDC2000±10-25~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651687DEHR33D471KA3B470pFDC2000±10-25~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651696DEHR33D471KN3A470pFDC2000±10-25~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651705DEHR33F102KA3B1000pFDC3150±10-25~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651714DEHR33F151KC3B150pFDC3150±10-25~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26651723DEJE3E2102ZN2A1000pFAC250-4-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651739DEJE3E2472ZN3A4700pFAC250-4-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26651748DEJF3E2103ZA3B10000pFAC250-4-25~+85
オープン
取扱い終了
返品不可
26706129GA255DR7E2104MW01L0.1μFAC250±20-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706138GA352QR7GF471KW01L470pFAC250±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706208GCM31A7U2J330JX01D33pFDC630±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706515GQM1875C2E1R3BB12D1.3pFDC250±8-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706524GQM1875C2E3R3BB12D3.3pFDC250±3-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706533GQM1875C2E6R0BB12D6pFDC250±2-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706549GQM1875C2E8R2CB12D8.2pFDC250±3-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706558GQM2195C2E5R6CB12D5.6pFDC250±4-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706567GQM22M5C2H100JB01L10pFDC500±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706576GQM22M5C2H101JB01L100pFDC500±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706585GQM22M5C2H390JB01L39pFDC500±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706594GQM22M5C2H3R0CB01L3pFDC500±8-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706603GQM22M5C2H5R0CB01L5pFDC500±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706619GQM22M5C2H680JB01L68pFDC500±5-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706628GQM22M5C2H6R0CB01L6pFDC500±4-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706637GR442QR73D102KW01L1000pFDC2000±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
26706646GRJ32QR73A103KWJ1L10000pFDC1000±10-55~+125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26706655GRM0335C1H200GA01D02181168GRM0335C1H200GA01DGRM0335C1H200GA01D Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01D MURATA(村田製作所) 02181168Murata MLCC 20pF 50V dc 0201 (0603M) GRM0335C1H200GA01DMURATA(村田製作所)1セット(1000個)
629
税込692
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26706689GRM033R61A104KE15D02069631GRM033R61A104KE15DGRM033R61A104KE15D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15D MURATA(村田製作所) 02069631Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R61A104KE15DMURATA(村田製作所)1セット(1000個)
559
税込615
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26706716GRM033R71A103KA01D02175498GRM033R71A103KA01DGRM033R71A103KA01D Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01D MURATA(村田製作所) 02175498Murata MLCC 10nF 10V dc 0201 (0603M) GRM033R71A103KA01DMURATA(村田製作所)1袋(200個)
139
税込153
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26706786GRM1555C1H331JA01D02069141GRM1555C1H331JA01DGRM1555C1H331JA01D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H331JA01D MURATA(村田製作所) 02069141Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) GRM1555C1H331JA01DMURATA(村田製作所)1セット(1000個)
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26706804GRM155R60J475ME47D02068599GRM155R60J475ME47DGRM155R60J475ME47D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47D MURATA(村田製作所) 02068599Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 6.3V dc 0402 (1005M) GRM155R60J475ME47DMURATA(村田製作所)1袋(50個)
489
税込538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26707163GRM31A7U3A101JW31D02073167GRM31A7U3A101JW31DGRM31A7U3A101JW31D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D MURATA(村田製作所) 02073167Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31DMURATA(村田製作所)1袋(25個)
919
税込1,011
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26707197GRM31BR72J103KW01L02177205GRM31BR72J103KW01LGRM31BR72J103KW01L Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L MURATA(村田製作所) 02177205Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01LMURATA(村田製作所)1セット(3000個)
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26707258GRM31CR70J226KE19L02181405GRM31CR70J226KE19LGRM31CR70J226KE19L Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19L MURATA(村田製作所) 02181405Murata MLCC 22μF 6.3V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR70J226KE19LMURATA(村田製作所)1セット(10個)
829
税込912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26707294GRM31CR72E104KW03L02178140GRM31CR72E104KW03LGRM31CR72E104KW03L Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03L MURATA(村田製作所) 02178140Murata MLCC 100nF 250V dc 1206 (3216M) GRM31CR72E104KW03LMURATA(村田製作所)1セット(2000個)
44,980
税込49,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26707364GRM32EE70G107ME19L02175489GRM32EE70G107ME19LGRM32EE70G107ME19L Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19L MURATA(村田製作所) 02175489Murata MLCC 100μF 4V dc 1210 (3225M) GRM32EE70G107ME19LMURATA(村田製作所)1セット(1000個)
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26707468GRM43DR72J104KW01L02177458GRM43DR72J104KW01LGRM43DR72J104KW01L Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01L MURATA(村田製作所) 02177458Murata MLCC 100nF 630V dc 1812 (4532M) GRM43DR72J104KW01LMURATA(村田製作所)1袋(10個)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26880404GRM188R61A226ME15D02070367GRM188R61A226ME15DGRM188R61A226ME15D Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R61A226ME15D MURATA(村田製作所) 02070367Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 0603 (1608M) GRM188R61A226ME15DMURATA(村田製作所)1セット(4000個)
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする