曜日別特売

固定型インダクタ

固定型インダクタ - MURATA(村田製作所)
(1件のレビュー)
内容量1個
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720305LQH55DN220M03L
オープン
250
275(税込)
5日以内出荷
返品不可
26719797LQG15HN1N5S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719919LQH2MCN100K02L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720113LQH32CN100K33L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720138LQH32CN220K23L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720156LQH32CN4R7M33L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720165LQH32MN151K23L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720235LQH43MN221K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720278LQH43NN222K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720296LQH55DN100M03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26720603LQW15AN10NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720619LQW15AN11NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720628LQW15AN12NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720637LQW15AN13NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720689LQW15AN1N5C00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720768LQW15AN36NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720804LQW15AN47NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720829LQW15AN51NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720847LQW15AN62NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26720935LQW15AN8N2G00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721005LQW18AN10NG10D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721057LQW18AN15NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721145LQW18AN27NG10D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721188LQW18AN36NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721276LQW18AN62NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721346LQW18AN8N7D00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721355LQW18AN91NG00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721364LQW18ANR10G00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721434LQW18ANR18J00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26721486LQW18ANR33J00D
オープン
取扱い終了
返品不可
54065839LQG15HN3N0S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719788LQG15HN1N2S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719806LQG15HN2N2S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719815LQG15HN2N4S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719824LQG15HN3N0S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719833LQG15HS10NJ02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719849LQG15HS27NJ02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719858LQG15HS3N9S02D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719867LQG18HN15NJ00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719876LQG18HN18NJ00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719885LQG18HN33NJ00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719894LQG18HN39NJ00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719903LQG18HN68NJ00D
オープン
取扱い終了
返品不可
26719928LQH31CN100K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26719937LQH31CN101K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26719946LQH31CN220K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26719955LQH31CN2R2M03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26719964LQH31CN470K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26719973LQH31CN4R7M03L
オープン
取扱い終了
返品不可
26719989LQH31HNR29K03L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26719797LQG15HN1N5S02D02074777LQG15HN1N5S02DLQG15HN1N5S02D Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02D MURATA(村田製作所) 02074777Murata 積層チップインダクタ, 1.5 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN1N5S02DMURATA(村田製作所)1袋(200個)
919
税込1,011
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26719919LQH2MCN100K02L02069448LQH2MCN100K02LLQH2MCN100K02L Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02L MURATA(村田製作所) 02069448Murata 表面実装インダクタ, 10 μH, 225mA, 2 x 1.6 x 0.9mm, LQH2MCN100K02LMURATA(村田製作所)1セット(3000個)
39,980
税込43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720113LQH32CN100K33L02073219LQH32CN100K33LLQH32CN100K33L Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K33L MURATA(村田製作所) 02073219Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN100K33LMURATA(村田製作所)1セット(2000個)
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720138LQH32CN220K23L02074330LQH32CN220K23LLQH32CN220K23L Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 250mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN220K23L MURATA(村田製作所) 02074330Murata 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 250mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN220K23LMURATA(村田製作所)1袋(20個)
599
税込659
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720156LQH32CN4R7M33L02073255LQH32CN4R7M33LLQH32CN4R7M33L Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 650mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN4R7M33L MURATA(村田製作所) 02073255Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 650mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32CN4R7M33LMURATA(村田製作所)1セット(2000個)
37,980
税込41,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720165LQH32MN151K23L02074655LQH32MN151K23LLQH32MN151K23L Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN151K23L MURATA(村田製作所) 02074655Murata 巻線インダクタ (面実装), 150 μH, 70mA, 3.2 x 2.5 x 2mm, LQH32MN151K23LMURATA(村田製作所)1袋(25個)
699
税込769
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720235LQH43MN221K03L02069116LQH43MN221K03LLQH43MN221K03L Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03L MURATA(村田製作所) 02069116Murata 巻線インダクタ (面実装), 220 μH, 110mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43MN221K03LMURATA(村田製作所)1袋(20個)
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720278LQH43NN222K03L02074576LQH43NN222K03LLQH43NN222K03L Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03L MURATA(村田製作所) 02074576Murata 巻線インダクタ (面実装), 2.2 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 2.6mm, LQH43NN222K03LMURATA(村田製作所)1セット(500個)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720296LQH55DN100M03L02068319LQH55DN100M03LLQH55DN100M03L Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03L MURATA(村田製作所) 02068319Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.7A, 5.7 x 5 x 4.7mm, LQH55DN100M03LMURATA(村田製作所)1個
259
税込285
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720603LQW15AN10NG00D02069780LQW15AN10NG00DLQW15AN10NG00D Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00D MURATA(村田製作所) 02069780Murata 表面実装インダクタ, 10uH, 500mA, LQW15AN10NG00DMURATA(村田製作所)1セット(100個)
849
税込934
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720619LQW15AN11NG00D02068511LQW15AN11NG00DLQW15AN11NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 11 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN11NG00D MURATA(村田製作所) 02068511Murata 巻線インダクタ (面実装), 11 nH, 500mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN11NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720628LQW15AN12NG00D02071277LQW15AN12NG00DLQW15AN12NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 500mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN12NG00D MURATA(村田製作所) 02071277Murata 巻線インダクタ (面実装), 12 nh, 500mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN12NG00DMURATA(村田製作所)1セット(10000個)
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720637LQW15AN13NG00D02068346LQW15AN13NG00DLQW15AN13NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D MURATA(村田製作所) 02068346Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720689LQW15AN1N5C00D02068380LQW15AN1N5C00DLQW15AN1N5C00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00D MURATA(村田製作所) 02068380Murata 巻線インダクタ (面実装), 1.5 nH, 1A, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN1N5C00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720768LQW15AN36NG00D02075057LQW15AN36NG00DLQW15AN36NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00D MURATA(村田製作所) 02075057Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.036 μH, 260mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN36NG00DMURATA(村田製作所)1袋(20個)
319
税込351
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720804LQW15AN47NG00D02068371LQW15AN47NG00DLQW15AN47NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00D MURATA(村田製作所) 02068371Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN47NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720829LQW15AN51NG00D02068581LQW15AN51NG00DLQW15AN51NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 51 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN51NG00D MURATA(村田製作所) 02068581Murata 巻線インダクタ (面実装), 51 nH, 210mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN51NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720847LQW15AN62NG00D02068416LQW15AN62NG00DLQW15AN62NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 145mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN62NG00D MURATA(村田製作所) 02068416Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 145mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQW15AN62NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26720935LQW15AN8N2G00D02069755LQW15AN8N2G00DLQW15AN8N2G00D Murata 表面実装インダクタ, 8.2 nH, 540mA, LQW15AN8N2G00D MURATA(村田製作所) 02069755Murata 表面実装インダクタ, 8.2 nH, 540mA, LQW15AN8N2G00DMURATA(村田製作所)1セット(100個)
829
税込912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721005LQW18AN10NG10D02068355LQW18AN10NG10DLQW18AN10NG10D Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10D MURATA(村田製作所) 02068355Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 800mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN10NG10DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721057LQW18AN15NG00D02074269LQW18AN15NG00DLQW18AN15NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00D MURATA(村田製作所) 02074269Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.015 μH, 600mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN15NG00DMURATA(村田製作所)1袋(100個)
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721145LQW18AN27NG10D02072318LQW18AN27NG10DLQW18AN27NG10D Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10D MURATA(村田製作所) 02072318Murata 巻線インダクタ (面実装), 27 nH, 590mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN27NG10DMURATA(村田製作所)1袋(25個)
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721188LQW18AN36NG00D02068556LQW18AN36NG00DLQW18AN36NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 36 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN36NG00D MURATA(村田製作所) 02068556Murata 巻線インダクタ (面実装), 36 nH, 400mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN36NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
159
税込175
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721276LQW18AN62NG00D02068547LQW18AN62NG00DLQW18AN62NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 280mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN62NG00D MURATA(村田製作所) 02068547Murata 巻線インダクタ (面実装), 62 nH, 280mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN62NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
179
税込197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721346LQW18AN8N7D00D02068538LQW18AN8N7D00DLQW18AN8N7D00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 8.7 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN8N7D00D MURATA(村田製作所) 02068538Murata 巻線インダクタ (面実装), 8.7 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN8N7D00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721355LQW18AN91NG00D02068398LQW18AN91NG00DLQW18AN91NG00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00D MURATA(村田製作所) 02068398Murata 巻線インダクタ (面実装), 91 nH, 230mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18AN91NG00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
169
税込186
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721364LQW18ANR10G00D02068477LQW18ANR10G00DLQW18ANR10G00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 nH, 220mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR10G00D MURATA(村田製作所) 02068477Murata 巻線インダクタ (面実装), 100 nH, 220mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR10G00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
179
税込197
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721434LQW18ANR18J00D02068495LQW18ANR18J00DLQW18ANR18J00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 180 nH, 140mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR18J00D MURATA(村田製作所) 02068495Murata 巻線インダクタ (面実装), 180 nH, 140mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR18J00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26721486LQW18ANR33J00D02068459LQW18ANR33J00DLQW18ANR33J00D Murata 巻線インダクタ (面実装), 330 nH, 85mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR33J00D MURATA(村田製作所) 02068459Murata 巻線インダクタ (面実装), 330 nH, 85mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm, LQW18ANR33J00DMURATA(村田製作所)1袋(10個)
149
税込164
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54065839LQG15HN3N0S02D02074750LQG15HN3N0S02DLQG15HN3N0S02D Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02D MURATA(村田製作所) 02074750Murata 積層チップインダクタ, 3 nH, 300mA, 1 x 0.5 x 0.5mm, LQG15HN3N0S02DMURATA(村田製作所)1袋(200個)
949
税込1,044
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26721197
2021-01-19
用途: FT-8800
ホカゾノサービス業

スキャン不良になり交換したらBUSY信号入感でとまるようになりました!まだメーカーでも入手は可能ですが、個人には販売しませんから助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする