テイモー
スピーディーカート
スピーディーカートがあれば、台車1台分のスペースでラクに方向変換ができます。スピーディーカートは、お持ちのボックスパレットを積載し運搬可能です(テイモー製に限る)
キャスター
ゴム車輪(自在車ストッパー2ケ、固定車2)付
最大積載荷重(kg)
500
仕上
電気メッキ仕上(3価)
キャスター径(Φmm)
150
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本商品に積載できるのは、テイモー製ボックスパレットに限ります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26602319
810SPC
800×1000×253
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
26602328
1012SPC
1000×1200×253
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。