鈴木産業
トラベルコート
携帯に便利な手軽なビニールコート。
材質
ポリ塩化ビニール
色
クリアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
適応身長(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26602556
AR-180
90
135~145
90
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26602565
AR-180
100
145~155
100
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26602574
AR-180
110
155~165
110
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26602583
AR-180
120
165~175
120
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください