鈴木産業
ストレッチパンツ
ストレッチ性素材使用。
静電気抑止加工。
色
ネイビー
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
ポリエステル95、ポリウレタン5
機能
ストレッチ、静電気抑止
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26603168
R915
76
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603177
R915
79
オープン
取扱い終了
返品不可
26603186
R915
82
オープン
取扱い終了
返品不可
26603195
R915
85
オープン
取扱い終了
返品不可
26603204
R915
88
オープン
取扱い終了
返品不可
26603213
R915
91
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください