鈴木産業
ハイテクブルゾン
綿高率混素材使用。
撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
色
グレー
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
撥水性、防汚性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26603229
R921
M
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603238
R921
L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603247
R921
LL
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603256
R921
3L
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください