鈴木産業
ハイテクカーゴパンツ
綿高率混素材使用。
撥水性、防汚性に優れる「テフロン加工」。
色
グレー
種別
カーゴスラックス
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
撥水性、防汚性
股下(cm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全7種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
76
79
82
85
88
91
95
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26603265
R924
76
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603274
R924
79
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603283
R924
82
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603308
R924
88
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603326
R924
95
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603299
R924
85
オープン
取扱い終了
返品不可
26603317
R924
91
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください