鈴木産業
T/Cツナギ
綿混ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。
種別
長袖つなぎ
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26603335
T-120
グリーン
M
ポリエステル65、綿35
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26603344
T-120
グリーン
L
ポリエステル65、綿35
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603353
T-120
グリーン
LL
ポリエステル65、綿35
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603369
T-120
グリーン
3L
ポリエステル65、綿35
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603518
T-600
ブルー
M
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26603527
T-600
ブルー
L
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603536
T-600
ブルー
LL
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603545
T-600
ブルー
3L
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26603563
T-600
グレー
L
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603579
T-600
グレー
LL
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603588
T-600
グレー
3L
ポリエステル80、綿20
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603554
T-600
グレー
M
ポリエステル80、綿20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください