鈴木産業
綿100ツナギ
丈夫な綿100%ツナギ服
腰部分に蛇腹付きで動きラクラク。
冷気から首をガードするスタンドカラー。
色
スモークグリーン
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26603378
T-130
M
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603387
T-130
L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603396
T-130
LL
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26603405
T-130
3L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603414
T-130
4L
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください