鈴木産業
ストライプBDシャツ
皺になりにくい綿混素材使用のボタンダウン長袖シャツ。
色
ブルー
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26603868
D-7702
M
46
76
160~170
84~92
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603877
D-7702
L
48
80
170~180
90~98
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603886
D-7702
LL
50
84
175~185
96~104
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26603895
D-7702
3L
52
84
175~185
102~110
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603904
D-7703
M
46
76
160~170
84~92
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603913
D-7703
L
48
80
170~180
90~98
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603929
D-7703
LL
50
84
175~185
96~104
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26603938
D-7703
3L
52
84
175~185
102~110
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください