曜日別特売

婦人柄ヤッケ上下

婦人柄ヤッケ上下 - 鈴木産業婦人柄ヤッケ上下 - 鈴木産業婦人柄ヤッケ上下 - 鈴木産業婦人柄ヤッケ上下 - 鈴木産業婦人柄ヤッケ上下 - 鈴木産業
(2件のレビュー)

柄プリントと無地を配色した婦人用軽量風除けヤッケ上下セット。
水をはじく撥水加工。
腕を上げても突っ張りにくい脇楽カット。

材質ポリエステル100%適応身長(cm)154~162性別女性用
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26604053LG-10011着赤菱形/マゼンタL
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
26604069LG-10011着赤菱形/マゼンタLL
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604105LG-10011着青小花/ネイビーLL
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604114LG-10011着青小花/ネイビー3L
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26603983LG-10011セット緑葉柄/ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
26603999LG-10011セット緑葉柄/ネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
26604008LG-10011セット緑葉柄/ネイビーLL
オープン
取扱い終了
返品不可
26604017LG-10011セット緑葉柄/ネイビー3L
オープン
取扱い終了
返品不可
26604044LG-10011着赤菱形/マゼンタM
オープン
取扱い終了
返品不可
26604078LG-10011着赤菱形/マゼンタ3L
オープン
取扱い終了
返品不可
26604087LG-10011着青小花/ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
26604096LG-10011着青小花/ネイビーL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26603999
2023-04-24
用途: 外に出て歩く時に、サッと羽織って
株式会社蘇武工務店建設業・工事業

色と模様も気に入り外に出るとき、サッと羽織って出ます。

対象商品 : 26603983
2021-01-16
用途: 農作業
農・林・水産業

妻に購入しました気に入っている様です。地元のホームセンターには無い商品なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする