鈴木産業
婦人ニットパーカー
手の甲の日焼けを防止する手甲付。
ガーデニングやお出かけに。
サイズ
フリー
種別
トレーナー/パーカー
材質
ポリエステル100%
着丈(cm)
62
バスト(cm)
79~94
適応身長(cm)
154~162
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604035
135-4000
ストライプ
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604026
135-4001
ドット
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください