鈴木産業
婦人柄ヤッケパンツストレート
お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
ストレートタイプ裾口。
材質
ポリエステル100%
適応身長(cm)
154~162
RoHS指令(10物質対応)
対応
性別
女性用
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604157
LG-100P
赤系
3L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604166
LG-100P
青系
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604175
LG-100P
青系
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26604184
LG-100P
青系
LL
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604123
LG-100P
赤系
M
オープン
取扱い終了
返品不可
26604139
LG-100P
赤系
L
オープン
取扱い終了
返品不可
26604148
LG-100P
赤系
LL
オープン
取扱い終了
返品不可
26604193
LG-100P
青系
3L
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください