婦人柄ヤッケパンツシボリ

婦人柄ヤッケパンツシボリ - 鈴木産業婦人柄ヤッケパンツシボリ - 鈴木産業婦人柄ヤッケパンツシボリ - 鈴木産業婦人柄ヤッケパンツシボリ - 鈴木産業

お洒落な柄プリント婦人用軽量風除けヤッケパンツ。
水をはじく撥水加工。
裾口ゴム入シボリタイプ。

材質ポリエステル100%適応身長(cm)154~162RoHS指令(10物質対応)対応性別女性用内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26604218LG-101P赤系L
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26604236LG-101P赤系3L
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604245LG-101P青系M
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
26604254LG-101P青系L
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
26604263LG-101P青系LL
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月3日
26604279LG-101P青系3L
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
26604209LG-101P赤系M
オープン
取扱い終了
返品不可
26604227LG-101P赤系LL
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする