鈴木産業
ツイルギャルソン
(1件のレビュー)
前面2個ポケット付。
ショートタイプで動きやすい。
色
カラーアソート
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル80、綿20
総丈(cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※カラーアソート商品のため色のご指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604403
505-3021
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください