鈴木産業
婦人ブロードブラウス
袖ゴムでずれにくい。
定番の軽作業に適したブラウス
色
ハナガラ
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
適応身長(cm)
154~162
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604647
500
M
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604656
500
L
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604665
500
LL
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください