鈴木産業
婦人ノビノビデニムパンツ
9.5オンスストレッチデニムの婦人用パンツ。
製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
色
ブルー
種別
パンツ/スラックス
混率(%)
綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2
股下(cm)
64
適応身長(cm)
154~162
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604769
LP-03
M
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604778
LP-03
L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
返品不可
26604787
LP-03
LL
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604796
LP-03
3L
オープン
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください