鈴木産業
婦人デニムロールアップシャツ
6.5オンスデニムの長袖シャツで使うほど味が出ます。
製品洗い加工を施して着慣れた自然な風合いに仕上げています。
色
ブルー
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
適応身長(cm)
154~162
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604857
LG-1200
LL
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604866
LG-1200
M-L
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください