鈴木産業
婦人長袖ダンガリー
ロールアップ袖仕様で長袖を折り返してもズレ落ちづらく、半袖のような軽快さ。
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100
適応身長(cm)
154~162
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26604875
LG-1400
ブルー
M
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604884
LG-1400
ブルー
L
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604893
LG-1400
ブルー
LL
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604909
LG-1400
ネイビー
M
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604918
LG-1400
ネイビー
L
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26604927
LG-1400
ネイビー
LL
オープン
¥
2,090
¥
2,299
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください