Canon
交換レンズ EF100mm F2.8L マクロ IS USM
ハイブリッドIS搭載・高速AFの中望遠マクロレンズ。
付属品
レンズキャップ E-67 II、レンズフード ET-73、レンズケース LP1219
全長(mm)
123
質量(g)
約625
倍率(倍)
(最大撮影)1
羽根枚数
9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
67
レンズ
中望遠マクロレンズ
最大径(Φmm)
77.7
レンズ構成
12群15枚
撮影距離(m)
(最短)0.3
F値
(最小絞り)32
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)20°・14°・24°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26605487
EF100mm F2.8L マクロ IS USM
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください