Canon
交換レンズ TS-E24mm F3.5L II
シフト・ティルト両機能を内蔵。超低歪曲化と画面周辺までの高画質化、高い操作性を実現した広角アオリレンズです。
付属品
レンズキャップ E-82 II、レンズフード EW-88B、レンズポーチ LP1319
全長(mm)
106.9
質量(g)
約780
倍率(倍)
(最大撮影)0.34
羽根枚数
8(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
82
レンズ
広角アオリレンズ
最大径(Φmm)
88.5
レンズ構成
11群16枚
撮影距離(m)
(最短)0.21
F値
(最小絞り)22
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)74°・53°・84°(通常)/イメージサークル Φ67.2mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26605523
TS-E24mm F3.5L II
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください