Canon
交換レンズ TS-E50mm F2.8L マクロ
画質の向上と、マクロ撮影も可能にした標準アオリレンズ。2枚のUDレンズの採用により画面の周辺部まで高画質化、歪曲収差を極限まで抑制。
付属品
ケース、フード
全長(mm)
114.9
質量(g)
約945
倍率(倍)
(最大撮影)0.5
羽根枚数
9(円形絞り)
フィルター直径(Φmm)
77
レンズ
標準アオリレンズ
最大径(Φmm)
86.9
レンズ構成
9群12枚
撮影距離(m)
(最短)0.273
F値
(最小絞り)32
マウント
EFマウント
画角
(水平・垂直・対角線)40°・27°・46°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26605557
TS-E50mm F2.8L マクロ
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
93日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください