曜日別特売

交換レンズ TS-E90mm F2.8L マクロ

交換レンズ TS-E90mm F2.8L マクロ - Canon

高い光学性能と操作性を備えた広角アオリレンズ。

付属品ケース、フード全長(mm)116.5質量(g)約915倍率(倍)(最大撮影)0.5羽根枚数9(円形絞り)フィルター直径(Φmm)77レンズ広角アオリレンズ最大径(Φmm)86.9レンズ構成9群11枚撮影距離(m)(最短)0.39F値(最小絞り)45マウントEFマウント画角(水平・垂直・対角線)22°40’・ 15°10’・27°(通常)/ イメージサークル Φ67.2mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26605566TS-E90mm F2.8L マクロ
オープン
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする