Canon
エクステンダー EFシリーズ
レンズの焦点距離を伸ばす高性能エクステンダー。
最大径(Φmm)
72.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
型番
レンズ構成
焦点距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26605584
エクステンダー EF1.4X III
27.2
約225
EF1.4X III
3群7枚
1.4倍
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26605593
エクステンダー EF2X III
52.7
約325
EF2X III
5群9枚
2倍
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください