曜日別特売

タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個)

タッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコムタッチペン スタイラスペン スリム シリコン クリップ付 交換ペン先付(2個) - エレコム
(4件のレビュー)

ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。

仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコン、本体:真鍮外形寸法(mm)長さ約110×ペン径約5.5ペン先約4.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26608147P-TPSLIMBKブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
26608174P-TPSLIMNVネイビー
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
26608208P-TPSLIMWHホワイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26608174
2023-07-13
用途: 平常時
有限会社ホテルテトラサービス業

非常に、使いにくい、滑りが悪く、反応にムラが有りすぎる。

対象商品 : 26608174
2018-10-17
用途: 作業中のスマホ操作に

作業中のスマホでのLINEやメールなどのチェックの際に、汚れた手で操作しなくて済むので重宝しています。
ペン先も細めで細かな操作もできますし、替えのペン先もついているのが選んだ理由です。

対象商品 : 26608208
2018-11-28
用途: タブレット及びスマホの入力
運輸・通信業

タブレット及びスマホの入力に使用してます。先端が細いので使いやすい。反応が少し鈍い時があるが問題ない。

対象商品 : 26608147
2021-01-20
用途: メール、ライン等
電修技研

年齢とともに、画面にタッチしても反応しないのと、指が汚れている時に便利に使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする