macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。
しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®;薄型テンキーパッド。
接続方式Bluetooth(R)無線方式対応OSmacOS Catalina(10.15) ※OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。キー方式パンタグラフキー配列20キー電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。色シルバー付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本適合規格Bluetooth 3.0 Class2対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したmacOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式保証期間6カ月間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)19接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)内容量1個