液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF

液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)液晶式自動遮光面 JIDOUMEN FF - SUZUKID(スズキッド)
(5件のレビュー)

ハンドフリーになるため、溶接の仮止めや作業がスムーズになります。
遮光度は7~13とレンジが広いです。
電源は手軽に入る単4電池採用でプラス、ソーラーとなります。
テストボタン付きで動作確認ができ安心安全です。
グラインドモードで切断・研磨作業にも対応できます。
防塵マスクP-581が使用可能です。

用途液晶式自動遮光溶接面。種類自動遮光面仕様電池交換ランプ付・テストボタン付・グラインドモード有付属品取扱説明書×1枚、保証書×1枚、単4乾電池×1個、外側カバープレート×1枚、内側カバープレート×1枚電源ソーラー+単4電池×1個使用範囲TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)遮光度7~13、(遮光度前)3.5視界範囲(mm)96×40反応速度(秒)1/25000感度調整ダイアル式無段階調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27573219JM-200FF
22,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 半自動溶接
製造業

反応速度もよくパネルも見やすい
重量も軽いので長時間の作業でも従来より体の負担が軽くなったと
作業者も喜んでいます。

2024-08-27
用途: DIYの溶接に
製造業

両手が開くので本当に便利です。
単4電池1本必要ですが付属していたので助かります。
もっと早くに買っておけばよかった。

対象商品 : 27573219
2019-09-11
用途: 溶接
製造業

とても使いやすく、見やすいしいい商品を買ったと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 27573219
2019-07-01
用途: MIG、アークなどの手溶接
製造業

面自体は3000円くらいの安いものと変わらないくらい薄くぺこぺこしている。補助電池として単四が使用できる、テスト遮光ができる点は非常に評価できる。面と頭の調整はしやすく普通の使用感です。

対象商品 : 27573219
2018-12-11
用途: 機械の改造
農・林・水産業

光に凄く敏感に反応する、溶接前良く確認出来る もう少し軽量に出来たら。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする