マルチマウントバーSC

マルチマウントバーSC - DAYTONA(デイトナ)

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバー。
メーター手前にストレートバーを配置することで様々な機器をマウント可能。
スマートフォン、USB電源、ヘルメットホルダー、ドリンクホルダー、時計、コンビニフック等アレンジは自由です。
4色カラーバリエーション
取り付け有効長210mm
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
積載目安重量1.0kg
パイプ径22mm
パイプ部:アルミ製アルマイト仕上げ。
ステー部:ステンレス製バフ仕上げ。
ミラーアダプター部:スチール製ブラックメッキ仕上げ。

材質(パイプ)アルミ製アルマイト仕上げ材質(ステー)ステンレス製内容量1個
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2710961898251FORZA〈MF13〉(18)ホンダ(HONDA)
6,800
取扱い終了
返品不可
2710962798252FORZA〈MF13〉(18)ホンダ(HONDA)
6,800
取扱い終了
返品不可
2710963698253FORZA〈MF13〉(18)ホンダ(HONDA)
6,800
取扱い終了
返品不可
2710964598254FORZA〈MF13〉(18)ホンダ(HONDA)
6,800
取扱い終了
返品不可
2710965498299XMAX250〈2BK- SG42J 〉(18)ヤマハ(YAMAHA)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710966398300XMAX250〈2BK- SG42J 〉(18)ヤマハ(YAMAHA)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710967998301XMAX250〈2BK- SG42J 〉(18)ヤマハ(YAMAHA)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710968898302XMAX250〈2BK- SG42J 〉(18)ヤマハ(YAMAHA)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710969798565BURGMAN200〈CH41A〉(15~18)スズキ(SUZUKI)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710970698566BURGMAN200〈CH41A〉(15~18)スズキ(SUZUKI)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710971598567BURGMAN200〈CH41A〉(15~18)スズキ(SUZUKI)
5,800
取扱い終了
返品不可
2710972498568BURGMAN200〈CH41A〉(15~18)スズキ(SUZUKI)
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする