曜日別特売

マルチマウントバーFE

マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)マルチマウントバーFE - DAYTONA(デイトナ)

ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。
パイプ部、ステー:スチール黒塗装
ミラーアダプター:スチール黒塗装

積載荷重(kg)1有効長(mm)マウント:200材質(パイプ)スチール製黒塗装仕上げ材質(ステー)スチール製黒塗装仕上げ内容量1個
注意
※マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合は取り付けできません。
※転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けできない恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2710973398255FORZA〈MF13〉(18)ホンダ(HONDA)
5,000
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
2710974998303XMAX250〈2BK- SG42J 〉(18)ヤマハ(YAMAHA)
3,800
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする