INAX(LIXIL)
外装壁タイル用ワッシャー30
仕様
700個/ケース
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3
外径(Φmm)
30
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919274
(JR)F-WS30
¥
58,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください