INAX(LIXIL)
外装壁タイル用ドリルビス
ねじの呼び
M5
ねじ長さ(mm)
70
材質/処理
ステンレス(SUS410)/SG処理
仕様
400本ケース
質量(kg)
3.1/ケース
ねじ頭径(mm)
Φ8
ねじ径(Φmm)
5
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919317
(JR)F-TN70
¥
34,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください