INAX(LIXIL)
外装壁タイル用コンクリート用ビス
ねじの呼び
M5.3
材質/処理
ステンレス(SUS410)/スパック処理
ねじ頭径(mm)
Φ9
ねじ径(Φmm)
5.3
内容量
1ケース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919344
(JR)F-CON45
45
¥
49,200
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13919369
(JR)F-CON60
60
¥
54,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧