INAX(LIXIL)
捨て入れ隈75
仕様
5本/ケース
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
75
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919703
(JR)K-IK75
¥
19,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください