INAX(LIXIL)
高耐候性シーリング材
仕様
低モジュラス、1セット/ケース
成分
変性シリコーン系
セット内容
シーリング×20本、プライマー×1缶、アダプター×1個、ハケ×1本
質量(kg)
11/ケース
容量(mL)
320/本(シーリング)、240(プライマー)
危険物の類別
非危険物
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13919773
TTS-2H
¥
44,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください