曜日別特売

Rネット仮止め用ステープルN

Rネット仮止め用ステープルN - INAX(LIXIL)Rネット仮止め用ステープルN - INAX(LIXIL)
仕様20000本/ケース材質ステンレス幅(mm)7質量(kg)3.9/ケースステープル足長さ(mm)10内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13919798(JR)ステープルN
93,700
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする