タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)

タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン) - タイヨーマーク(中川製袋化工)
(6件のレビュー)

「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。

用途食品用、保存用透明種類平袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27260915S000038LLDPE0.03150250食品衛生法適合
オープン
269
296(税込)
当日出荷
27260924S000040LLDPE0.03180270食品衛生法適合
オープン
339
373(税込)
当日出荷
27260933S000042LLDPE0.03200300食品衛生法適合
オープン
419
461(税込)
当日出荷
27260949S000044LLDPE0.03230340食品衛生法適合
オープン
519
571(税込)
当日出荷
27260958S000046LLDPE0.03260380食品衛生法適合
オープン
649
714(税込)
当日出荷
27260967S000048LLDPE0.03280410食品衛生法適合
オープン
749
824(税込)
当日出荷
27260976S000050LLDPE0.03300450食品衛生法適合
オープン
879
967(税込)
当日出荷
27260985S000052LLDPE0.03340480食品衛生法適合
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
27260994S000054LLDPE0.03360500食品衛生法適合
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
27261003S000056LLDPE0.03380530食品衛生法適合
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
27261019S000058LLDPE0.03400550食品衛生法適合
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27261028S000060LLDPE0.03460600食品衛生法適合
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-16
用途: 魚保存用

切り分けた魚の保管用にいつも使っています。厚みがちょうどよく、破れにくいので重宝してます。

対象商品 : 27260958
2023-11-25
用途: 食品製造工場でできた製品のおサンプルを入れて一時保管、サンプル送付時に入れて送付したりする。
日本果実工業株式会社製造業

信頼のおけるメーカー。
強度も良いし今後も購入し続けると思う。

対象商品 : 27260915
2023-04-14
用途: 製品用のパッケージ

ポリ製品がどんどん値上がってしまい、送料元払い金額がお安いモノタロウさんで購入しました。
タイヨーブランドで品質は問題なし、即発送も助かります。

対象商品 : 27260924
2023-03-02
用途: 金属製品の袋詰め
株式会社杉浦製作所製造業

サイズが大きくなると少々お高めですが、破れにくいので重宝しています。これからも使い続けると思います。

対象商品 : 27260924
2020-08-15
用途: キッチンで使用
不動産業

用途からいったらもう少し薄くてもいいのだが、厚手でしっかりしている。

2019-08-18
用途: 冷凍食材ストック
サービス業

昔から使用しているが、厚み、透明ど等非常に良い
欲を言えばもう少し安価ならばベスト!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする