SATO(サトー)
シータ/レスプリR用ラベル
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
基材
コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベル10巻+リボン5巻のセット販売となります。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ラベルサイズ(mm)
付属品
色(柄)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27438329
160990021
1箱(2100枚×10巻)
P20xW30
リボン5巻
白無地
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438338
160990041
1箱(2100枚×10巻)
P20xW40
リボン5巻
白無地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438347
160990061
1箱(2100枚×10巻)
P20xW50
リボン5巻
白無地
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438356
160990111
1箱(1770枚×10巻)
P25xW35
リボン5巻
白無地
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438365
160990201
1箱(1470枚×10巻)
P30xW40
リボン5巻
白無地
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438374
160990221
1箱(1470枚×10巻)
P30xW50
リボン5巻
白無地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438383
160990401
1箱(1140枚×10巻)
P40xW40
リボン5巻
白無地
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438399
160990461
1箱(1140枚×10巻)
P40W70
リボン5巻
白無地
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438408
160990481
1箱(1140枚×10巻)
P40xW80
リボン5巻
白無地
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438417
160990721
1箱(940枚×10巻)
P50xW80
リボン5巻
白無地
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
27438426
160990731
1箱(940枚×10巻)
P50xW85
リボン5巻
白無地
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438435
160990761
1箱(940枚×10巻)
P50xW100
リボン5巻
白無地
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438444
160991081
1箱(780枚×10巻)
P60xW110
リボン5巻
白無地
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438453
160991381
1箱(680枚×10巻)
P70xW100
リボン5巻
白無地
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
33096928
160991411
1箱(680枚×10巻)
P70×W115
リボン5巻
白無地
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438469
160992281
1箱(480枚×10巻)
P100xW100
リボン5巻
白無地
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27438478
160992671
1箱(410枚×10巻)
P115xW105
リボン5巻
白無地
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640426
160990031
1箱(2100枚×10巻)
P20×W35
リボン5巻
白無地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640435
160990131
1箱(1770枚×10巻)
P25×W45
リボン5巻
白無地
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640444
160990321
1箱(1310枚×10巻)
P35×W50
リボン5巻
白無地
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640453
160990421
1箱(1140枚×10巻)
P40×W50
リボン5巻
白無地
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640469
160990681
1箱(940枚×10巻)
P50×W60
リボン5巻
白無地
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640478
160990981
1箱(780枚×10巻)
P60×W60
リボン5巻
白無地
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640487
160990251
1箱(1470枚×10巻)
P30×W65
リボン5巻
白無地
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640496
160991341
1箱(780枚×10巻)
P70W80
リボン5巻
白無地
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40640505
160991041
1箱(780枚×10巻)
P60×W90
リボン5巻
白無地
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76374166
160992001
1箱(530枚×10巻)
P90×W100
-
-
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300