チタンキャップスクリュー

チタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETAチタンキャップスクリュー - ZETA
(4件のレビュー)

定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。
頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。

種別ローヘッド内容量1本
注意
※メーカー規定トルクにて締付けてください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
d
寸法S(mm)
寸法Dc(mm)
寸法K(mm)
寸法b(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27267249ZT07-2512M5_P=0.848.53.51012
620
619
681(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267258ZT07-2516M5_P=0.848.53.51416
650
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267276ZT07-2525M5_P=0.848.53.51625
720
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267285ZT07-2530M5_P=0.848.53.51630
760
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267294ZT07-2535M5_P=0.848.53.51635
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267303ZT07-2612M6_P=1.051041012
620
619
681(税込)
5日以内出荷
27267319ZT07-2616M6_P=1.051041416
650
649
714(税込)
当日出荷
27267328ZT07-2620M6_P=1.051041820
700
699
769(税込)
6日以内出荷
27267337ZT07-2625M6_P=1.051041825
770
769
846(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267346ZT07-2630M6_P=1.051041830
820
819
901(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267355ZT07-2635M6_P=1.051041835
880
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267364ZT07-2820M8_P=1.2561351820
740
739
813(税込)
当日出荷
27267373ZT07-2825M8_P=1.2561352225
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267389ZT07-2830M8_P=1.2561352230
860
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267398ZT07-2835M8_P=1.2561352235
900
889
978(税込)
6日以内出荷
返品不可
27267407ZT07-2840M8_P=1.2561352240
980
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
27267267ZT07-2520M5_P=0.848.53.51620
680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27267389
2023-05-13
用途: ブレーキのブリッヂボルトに仕様
自動車・二輪車・自転車関連業

作りがしっかりしていて綺麗です。
精度もばっちりです。

対象商品 : 27267373
2021-05-06
用途: ステアリングステムに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

剛性特性が変わり、コーナーの侵入が良くなった気がしました。

対象商品 : 27267337
2020-09-19
用途: グレードアップ
自動車・二輪車・自転車関連業

丁寧な作りな感じで満足のもの。。。一個単位で購入できるし長さも選べて大満足。 古いバイクに乗っているので「こそっとグレードアップ」を楽しんでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 27267303
2020-04-14
用途: ボルト入れ替え
建設業・工事業

普通のボルトと入れ替えに購入しました。輝きが良く見た目も綺麗な形状で高級感が出ました。とても良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする