マキタ
充電式鉄筋カッタ
作業量・切断速度アップ!
電源(V)
18
型式
携帯油圧式
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
実用充電:約27分、フル充電:約40分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
作業量(目安)
切断能力(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27262069
SC192DRG
六角棒スパナ3・4・5・6(各1本)、両口スパナ17-19、油圧オイル(150mL入)、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
10.9(バッテリ含む)
387×132×301
Φ19mm:約170本(1充電あたり)
3~19
¥
334,100
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27262053
SC163DRG
六角棒スパナ3・4・5・6(各1本)、両口スパナ14-17、油圧オイル(35mL入)、バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース
6.9(バッテリ含む)
360×108×276
?16mm:約280本(1充電あたり)
3~16
¥
250,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください