マキタ
レシプロソー用 ナイフ刃
(1件のレビュー)
断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい!
レシプロソー用 ナイフ刃。
用途
マルチポジションスイッチ採用モデルに最適
適合機種
充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D
厚さ(mm)
1.5
適合切断材
断熱材
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27262184
A-66329
228
1.5
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
27262193
A-66335
305
1.5
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
27262209
A-67119
400
1.5
¥
13,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください