・スポーティな車椅子向けのスタンダードモデル「HP-71」の後継モデル・耐摩耗性が従来品よりも50%大幅にアップ・サイド部のパターンのでっぱりをなくし、手の痛みを軽減・新開発コンパウンド採用で床への色付きが軽減し、グリップ力が従来品に比べ14%アップ・実績のあるトレッドパターンとシリカ配合のコンパウンドにより、優れたグリップ力と低い転がり抵抗を実現・スポーツ車から標準車まで、どんな車椅子にも幅広く対応・抗菌ゴム採用・スチールビード
リーピーターです。これ以外のものはあり得ないと思っています。
日本製タイヤだけあり安心して使える定番アイテム!劣化亀裂も他国製より発生しにくいよう。タイヤの重量も軽いように?感じる。パンクだけはどうしようも無いけど。24×1-3\8(37-540)サイズ用のパンクレスチューブのようにこのサイズ、25-540にもパンクレスチューブが有ると嬉しいなぁ。シンコータイヤさんまたはIRCさんでこのサイズ用のパンクレスチューブ作ってくれないかな??