debuyer(デバイヤー)
デバイヤー イノックス パスタクッカー
深さ(mm)
130
板厚(mm)
0.8
パンチ径(Φmm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(mm)
EBM品番
内径(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27271388
12cm
0.4
128
6262900
12
¥
7,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27271397
17cm
0.5
185
6263000
17
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください