STAUB(ストウブ)
ストウブ リッドホルダー
材質
本体:鋳物、鍋受け部分:シリコン
耐熱温度(℃)
シリコン部:200
サイズ(mm)
235×113×H180
EBM品番
6650760
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27276954
-
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください