曜日別特売

プロシェフ 18-8 ガストロノームパン

プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ 18-8 ガストロノームパン - EBM(江部松商事)
内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
質量(kg)
深さ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
272800341/2L2.440mm0.5540530×162
4,300
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
272800431/2L3.965mm0.6765530×162
4,450
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
272800591/2L5.9100mm0.91100530×162
5,550
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
272800681/2L8.6150mm1.12150530×162
6,900
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
27280077-62/1 20mm1.9420650×530
8,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27280095-192/1 65mm2.1665650×530
8,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27280104-292/1 100mm2.76100650×530
9,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27280226-0.71/3 20mm0.320325×176
1,600
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
27280235-1.51/3 40mm0.3840325×176
1,750
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
27280287-1.11/4 40mm0.340265×162
1,400
999
1,099(税込)
翌々日出荷
27280086-122/1 40mm2.0940650×530
7,400
取扱い終了
27280183-2.41/2 40mm0.5240325×265
2,150
取扱い終了
27280278-71/3 200mm0.74200325×176
4,500
取扱い終了
27280339-3.42/3 40mm0.6940354×325
2,800
取扱い終了
27280375-162/3 200mm1.27200354×325
7,400
取扱い終了
27280418-0.61/9 65mm0.1765175×108
1,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする