プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン

プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック ガストロノームパン - EBM(江部松商事)
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27280725-62/1 20mm20650×5300.8
17,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
27280734-122/1 40mm40650×5300.8
19,550
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
27280743-192/1 65mm65650×5300.8
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
27280759-292/1 100mm100650×5300.8
26,650
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
27280768-2.71/1 20mm20530×3250.7
7,850
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
27280777-5.41/1 40mm40530×3250.7
8,750
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
27280786-8.71/1 65mm65530×3250.7
9,500
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
27280795-131/1 100mm100530×3250.7
13,400
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
27280804-201/1 150mm150530×3250.7
17,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27280813-261/1 200mm200530×3250.7
23,050
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
27280829-1.21/2 20mm20325×2650.7
4,400
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
27280838-2.41/2 40mm40325×2650.7
4,650
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
27280847-3.81/2 65mm65325×2650.7
5,350
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27280856-5.91/2 100mm100325×2650.7
8,050
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
27280865-8.71/2 150mm150325×2650.7
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
27280874--1/2 200mm200325×2650.7
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27280883-0.71/3 20mm20325×1760.7
3,800
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
27280899-1.51/3 40mm40325×1760.7
4,350
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
27280908-2.51/3 65mm65325×1760.7
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27280917-3.81/3 100mm100325×1760.7
6,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
27280926-5.51/3 150mm150325×1760.7
8,050
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
27280935-71/3 200mm200325×1760.7
12,200
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
27280944-1.11/4 40mm40265×1620.7
3,350
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
27280953-1.81/4 65mm65265×1620.7
3,750
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
27280969-2.71/4 100mm100265×1620.7
5,150
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
27280978-3.81/4 150mm150265×1620.7
7,500
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
27280987-1.72/3 20mm20354×3250.7
5,350
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
27280996-3.42/3 40mm40354×3250.7
6,350
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
27281005-5.52/3 65mm65354×3250.7
6,800
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27281014-8.42/3 100mm100354×3250.7
9,750
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27281023-122/3 150mm150354×3250.7
13,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27281039-162/3 200mm200354×3250.7
20,050
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
27281048-11/6 65mm65176×1620.7
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27281057-1.61/6 100mm100176×1620.7
4,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
27281066-2.21/6 150mm150176×1620.7
6,100
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
27281075-0.61/9 65mm65175×1080.7
2,900
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
27281084-0.91/9 100mm100175×1080.7
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする