曜日別特売

プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン

プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)プロシェフ18-8ノンスティック 穴明ガストロノームパン - EBM(江部松商事)
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
質量(kg)
深さ(mm)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27281093-2.71/1 20mm1.0720530×325
8,350
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
27281109-5.41/1 40mm1.1340530×325
9,650
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
27281118-1.72/3 20mm0.6120354×325
5,850
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
27281127-8.71/1 65mm1.2465530×325
10,000
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
27281136-131/1 100mm1.25100530×325
14,050
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
27281145-201/1 150mm1.5150530×325
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
27281154-261/1 200mm1.82200530×325
25,050
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
27281163-3.81/2 65mm0.5765325×265
5,850
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
27281179-5.91/2 100mm0.68100325×265
9,100
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
27281188-8.71/2 150mm0.85150325×265
12,350
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
27281197-5.52/3 65mm0.7865354×325
7,300
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
27281206-8.42/3 100mm0.88100354×325
11,000
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
27281215-122/3 150mm1.07150354×325
14,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27281224-162/3 40mm1.2740354×325
6,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする