EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27281233
-
2.7
1/1 20mm
20
530×325
0.7
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27281294
-
1.2
1/2 20mm
20
325×265
0.7
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27281303
-
2.4
1/2 40mm
40
325×265
0.7
¥
3,350
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27281355
-
0.7
1/3 20mm
20
325×176
0.7
¥
2,150
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27281364
-
1.5
1/3 40mm
40
325×176
0.7
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
27281416
-
0.5
1/4 20mm
20
265×162
0.7
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27281434
-
2.7
1/4 100mm
100
265×162
0.7
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
27281538
-
6
2/1 20mm
20
654×530
0.8
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
27281547
-
12
2/1 40mm
40
654×530
0.8
¥
11,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
27281556
-
19
2/1 65mm
65
654×530
0.8
¥
12,850
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
27281565
-
29
2/1 100mm
100
654×530
0.8
¥
14,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
27281574
-
1.7
2/3 20mm
20
355×325
0.7
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
27281617
-
12
2/3 150mm
150
355×325
0.7
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
27281328
-
5.9
1/2 100mm
100
325×265
0.7
¥
2,900
取扱い終了
27281373
-
2.5
1/3 65mm
65
325×176
0.7
¥
2,200
取扱い終了
27281389
-
3.8
1/3 100mm
100
325×176
0.7
¥
2,700
取扱い終了
27281407
-
7
1/3 200mm
200
325×176
0.7
¥
4,800
取扱い終了
27281425
-
1.8
1/4 65mm
65
265×162
0.7
¥
1,900
取扱い終了
27281468
-
1
1/6 65mm
65
176×162
0.7
¥
1,450
取扱い終了
27281504
-
0.6
1/9 65mm
65
176×108
0.7
¥
1,300
取扱い終了
27281583
-
3.4
2/3 40mm
40
355×325
0.7
¥
3,250
取扱い終了
27281626
-
16
2/3 200mm
200
355×325
0.7
¥
8,050
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください