EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付
板厚(mm)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27281249
-
5.4
1/1 40mm
40
530×325
8848701
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27281258
-
8.7
1/1 65mm
65
530×325
8848801
¥
5,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
27281267
-
13
1/1 100mm
100
530×325
8848901
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
27281276
-
20
1/1 150mm
150
530×325
8849001
¥
9,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
27281285
-
26
1/1 200mm
200
530×325
8849101
¥
11,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
27281319
-
3.8
1/2 65mm
65
325×265
8849401
¥
3,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
27281337
-
8.7
1/2 150mm
150
325×265
8849601
¥
6,250
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
27281346
-
11
1/2 200mm
200
325×265
8849701
¥
9,250
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
27281398
-
5.5
1/3 150mm
150
325×176
8850201
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
27281443
-
3.8
1/4 150mm
150
265×162
8850701
¥
4,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
27281459
-
4.8
1/4 200mm
200
265×162
8850801
¥
7,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
27281477
-
1.6
1/6 100mm
100
176×162
8851001
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
27281486
-
2.2
1/6 150mm
150
176×162
8851101
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
27281495
-
2.8
1/6 200mm
200
176×162
8851201
¥
4,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
27281513
-
0.9
1/9 100mm
100
176×108
8851401
¥
2,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
27281529
-
1.5
1/9 150mm
150
176×108
8851411
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
27281599
-
5.5
2/3 65mm
65
355×325
8852101
¥
5,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
27281608
-
8.4
2/3 100mm
100
355×325
8852201
¥
6,050
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください