曜日別特売

EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工

EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)EBM 18-8 穴明GNパン ノンスティック加工 - EBM(江部松商事)
穴径(Φmm)3板厚(mm)0.7内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27282265-8.71/1 65mm65530×3258852505
13,450
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
27282274-131/1 100mm100530×3258852605
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
27282283-201/1 150mm150530×3258852705
23,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
27282299-261/1 200mm200530×3258852805
31,450
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
27282308-3.81/2 65mm65325×2658852905
8,350
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
27282317-5.91/2 100mm100325×2658853005
10,600
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
27282326-8.71/2 150mm150325×2658853105
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
27282335-111/2 200mm200325×2658853205
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする